※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじ径d
M12
注文コード
41878295
品番
316SC-1290
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径d・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径d
M12
全長L(mm)
90
ねじ長さl(mm)
30
ドリル径(Φmm)
12.7
埋め込み深さ(mm)
50
取付け物厚(mm)
1〜20
材質
SUS316
表面処理
生地
最大引張荷重kN(kgf)
31.5[3215](コンクリート強度21N/mm
2
(210kgf/cm
2
)