Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 配線器具その他関連用品
Panasonic(パナソニック)の 配線器具電子機器
信号変換インターフェース信号線式LED用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41878306
品番
NQL10121
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
取付方式
天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧
AC100V〜242V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228.5×98.5×57.6
入力電流(A)
0.1以下
接続台数
50台