※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 芯棒打込式アンカー
オールアンカー SYタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41878417
品番
SY-640P
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ドリル径(Φmm)
6.4
全長L(mm)
40
埋め込み深さ(mm)
24
外径D(Φmm)
6
取付け物厚(mm)
3〜16
寸法dk(mm)
12