Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 配線器具その他関連用品
Panasonic(パナソニック)の 配線器具電子機器
通信補助器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41878419
品番
NK23010
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
定格電圧
100V〜242V(付属電源ケーブルは100V専用)
制御方式
無線通信(920MHz帯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×120×30
通信距離(m)
見通し約20