※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-530S オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878496 AS-530S オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 41878496

オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 41878496 品番 AS-530S
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ステンレス ねじの呼びM5 ドリル径(Φmm)8.5 外径D(Φmm)8 寸法L(mm)20 寸法l(mm)30 埋め込み深さ(mm)20 最大引張荷重kN(kgf)5.1(520) 頭部すりわり付 穿孔深さ(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41878514
2023-09-28
用途:
人工木ラティスの固定
その他業種

オールステンレスと思い購入しましたが、プラグは亜鉛合金ダイガストせいでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする