※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの 内部コーン打込み式アンカー
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
41878523
品番
AS-1050S
参考基準価格(税別)
¥7,875
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M10
ドリル径(Φmm)
18
外径D(Φmm)
17.5
寸法L(mm)
37
寸法l(mm)
50
埋め込み深さ(mm)
37
最大引張荷重kN(kgf)
18.9(1925)
頭部
六角頭
穿孔深さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応