※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41878602
品番
SGA-12ML
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
外径D(Φmm)
17.3
全長L(mm)
80
ドリル径(Φmm)
18
埋め込み深さ(mm)
80(50+仕上材厚30)
材質
ステンレス
寸法l(mm)
25
最大引張荷重kN(kgf)
25.5(2600)