※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M16
注文コード
41878611
品番
SGA-16M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
外径D(Φmm)
21.5
全長L(mm)
60
ドリル径(Φmm)
22
埋め込み深さ(mm)
60
材質
ステンレス
寸法l(mm)
25
最大引張荷重kN(kgf)
33.3(3400)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41878611
SGA-16M
40382097
SGA-16M
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ
1箱(25個)
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました