※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
41878627
品番
SGA-16ML
参考基準価格(税別)
¥25,050
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
外径D(Φmm)
21.5
全長L(mm)
100
ドリル径(Φmm)
22
埋め込み深さ(mm)
100(60+仕上材厚40)
材質
ステンレス
寸法l(mm)
30
最大引張荷重kN(kgf)
33.3(3400)