※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
41878645
品番
SGA-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
40
ドリル径(Φmm)
14.5
埋め込み深さ(mm)
40
材質
ステンレス
寸法l(mm)
15
最大引張荷重kN(kgf)
14.9(1520)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41878645
SGA-30
02276827
SGA-30
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ
1箱(100個)
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました