※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの グリップアンカー
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
41878663
品番
SGA-60
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
外径D(Φmm)
25.4
全長L(mm)
80
ドリル径(Φmm)
26
埋め込み深さ(mm)
80
材質
ステンレス
寸法l(mm)
30
最大引張荷重kN(kgf)
52.9(5400)