※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの コンクリート用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの セットアンカー(スリーブ打込式)
ビルボルト(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41878864
品番
SBB-0650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ドリル径(Φmm)
11
材質
ステンレス
寸法C(mm)
25
寸法D(Φmm)
10.5
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
50
穿孔長(mm)
33