※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリップアンカー 本体(クロメート)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) ねじ径W3/8 注文コード41879013 品番FA-W3/8N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径W3/8 下穴径(Φmm)16.5 セット内容フリップアンカー・ブッシュ 適合板厚(mm)(壁厚+被締結物)12〜 表面処理クロメート プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×14×10 プレート厚(mm)7 適合ボルト長さ:壁厚+被締結物+35mm以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41879013 FA-W3/8N 42089555 FA-W3/8N フリップアンカー 本体(クロメート) イイファス フリップアンカー 本体(クロメート) イイファス 1個 319 税込351 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41879013
2020-03-24
用途:
電気工事で機器の取付時

軽鉄の中空壁に機器等を取付る時によく使用しますが、石膏ボード仕上げの壁にドリルで下穴をあけるときは、予定開口よりも広がり気味に空いてしまいがちでブッシュの停まりがゆるくそのため機器を取り付ける時にボルトごと壁内に落ちそうになる時があります。ブッシュのつば部分がも少し広いものがあれば助かります。

2人が参考にしています
2018-04-18
用途:
ALCえの器具取り付け
小林電気工事 様 (建設業・工事業)

ボルト長さの調整が出来て良い
笠の部分のもう少し大きい物があると良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする