※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イイファス
イイファスの アンカーボルト
イイファスの コンクリート用アンカー
イイファスの フリップアンカー
フリップアンカー(クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
ねじ径
M8
注文コード
41879047
品番
FA-8×70B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M8
表面処理
クロメート
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
下穴径(Φmm)
14.5
適合板厚(mm)
(壁厚+被締結物)10〜40
ボルト長さ首下(mm)
70
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×12×9
プレート厚(mm)
6