※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの コンクリート用アンカー
サンコーテクノの セットアンカー(スリーブ打込式)
ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41879241
品番
SBA-1212
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ドリル径(Φmm)
18
材質
ステンレス
全長L(mm)
120
外径D(Φmm)
17.3
取付け物厚(mm)
1〜45