※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTN-2 ノブナット 黒(小箱) 三星産業貿易 41879424 KTN-2 ノブナット 黒(小箱) 三星産業貿易 41879424

ノブナット 黒(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40個) 注文コード 41879424 品番 KTN-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 寸法E(mm)10 寸法B(mm)6 寸法C(mm)17 材質(本体)フェノール 種類三角形 寸法D(Φmm)17 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 寸法A(Φmm)31 取付長(mm)10 材質(取付部)真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする