※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易 41879451 M6 ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易 41879451

ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(170個) 注文コード41879451 品番M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)35 寸法B(mm)9 寸法C(mm)17 寸法D(Φmm)22 寸法E(mm)8.5 ねじの呼びM5 材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)真鍮 取付長(mm)8.5 取付部めねじ 種類五角形 ねじピッチ0.8 表面処理真鍮低カドミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする