※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易 41879467 M6 ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易 41879467

ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 41879467 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(Φmm)42 寸法B(mm)10 寸法C(mm)18 寸法D(Φmm)26 寸法E(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)真鍮 取付長(mm)10 取付部めねじ 種類五角形 ねじピッチ1 表面処理真鍮低カドミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする