※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
三星産業貿易の ハンドル・取っ手・グリップ
三星産業貿易の ノブ、つまみ
三星産業貿易の つまみ
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
41879485
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
45
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
20
寸法D(Φmm)
32
寸法E(mm)
12
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
真鍮
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
種類
五角形
ねじピッチ
1.25
表面処理
真鍮低カドミ