※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易 41879494 M10 ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱) 三星産業貿易 41879494

ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 41879494 品番 M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(Φmm)45 寸法B(mm)11 寸法C(mm)20 寸法D(Φmm)32 寸法E(mm)12 ねじの呼びM10 材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)真鍮 取付長(mm)12 取付部めねじ 種類五角形 ねじピッチ1.5 表面処理真鍮低カドミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする