WYSS22-BL クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラ 41879794 WYSS22-BL クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラ 41879794 WYSS22-BL クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラ 41879794 WYSS22-BL クリッカート ノック式水性カラーペン ゼブラ 41879794

クリッカート ノック式水性カラーペン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41879794 品番 WYSS22-BL
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。
簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。

インク色 インク水性染料 線幅(mm)0.6 全長(mm)149.7 質量(g)8.1 タイプノック 最大径(Φmm)10.4 アズワン品番65-0340-43 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
いろいろ
自動車・二輪車・自転車関連業

作業着、つなぎに入れておくため、キャップがないサインペンを探していました
王道のぺんてるサインペンをずっと使っておりますましたがキャップがなくなったりするので、、悩み、、でもサインペンの水性のキャップ無しな探しても無かったので、悩みが無くなりました!
これからずっとリピートです(^^)/
赤も使ってます。
箱買いしたいのでコードが有ったらうれしいです。
あともう少し安かったらうれしいです

対象商品:
41879785
2024-08-05
用途:
伝票記入用
建設業・工事業

良いところ
片手でペン先の出し入れができる
キャップをなくす心配がない
個人的に残念なところ
クリップがあるとうれしいな
耐久性ですが、週2日6−7時間使用しました。
使用して5日目で文字がかすれてしまったので実質4日間
他社製品がキャップ式で3割程度安く倍以上もつのでメリット以上にコスパが悪いかなって感じです。
使用環境が違うともちが変わるかもなのであくまで自分が使用した感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする