MY1H20-100AS-M9NL MY Series(MY1H20-100AS) SMC 41880028 MY1H20-100AS-M9NL MY Series(MY1H20-100AS) SMC 41880028

MY Series(MY1H20-100AS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41880028 品番MY1H20-100AS-M9NL
参考基準価格(税別)¥88,610 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)100 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする