※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41880325
品番
M12 D=60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
(最小)22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
約18
寸法C(mm)
(最小)16
寸法G1(mm)
(最大)7
寸法G2(mm)
(最大)8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41880325
M12 D=60
42114791
M12 D=60
鍛造蝶ナット 1種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました