ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの 筆ペン
ゼブラの 筆ペン本体
マイルドライナーブラッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41880406
品番
WFT8-MY
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色
インク色
マイルドイエロー
インク
水性顔料
全長(mm)
148
質量(g)
10.5
最大径(Φmm)
11.5
線幅(mm)
極細0.5〜0.7mm