WFT8-MG マイルドライナーブラッシュ ゼブラ 41880433 WFT8-MG マイルドライナーブラッシュ ゼブラ 41880433 WFT8-MG マイルドライナーブラッシュ ゼブラ 41880433 WFT8-MG マイルドライナーブラッシュ ゼブラ 41880433

マイルドライナーブラッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41880433 品番 WFT8-MG
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色

インク色マイルドグリーン インク水性顔料 全長(mm)148 質量(g)10.5 最大径(Φmm)11.5 線幅(mm)極細0.5〜0.7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする