※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鋳物蝶ナット(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41881061
品番
M12D=45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
黄銅
ねじピッチ
1.75
表面処理
生地
寸法H(mm)
22.5
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
10
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5.5