※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
鋳物蝶ナット(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
41881077
品番
M16D=57.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
黄銅
ねじピッチ
2
表面処理
生地
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
57.5
寸法B(mm)
18.5
寸法C(mm)
14.3
寸法G1(mm)
5
寸法G2(mm)
8