※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 D=21 冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41881691 M5 D=21 冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41881691

冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41881691 品番 M5 D=21
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ねじの呼びM5 材質ステンレス ねじピッチ0.8 タイプRタイプ 寸法H(mm)11 寸法D(mm)21 寸法C(mm)(最小)4 寸法J(mm)(参考)6 寸法B(Φmm)約6 寸法A(Φmm)(最小)8 寸法G1(mm)(最大)3.5 寸法G2(mm)(最大)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2635:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする