※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
41881716
品番
M8 D=31
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
16
寸法D(mm)
31
寸法C(mm)
(最小)6
寸法J(mm)
(参考)9
寸法B(Φmm)
約10
寸法A(Φmm)
(最小)13
寸法G1(mm)
(最大)4.5
寸法G2(mm)
(最大)5.5