※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スポット溶接用柔軟難燃チューブ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20m) 外径(Φmm)12 内径(Φmm)8 注文コード41881718 品番FUK-4-12X8-PK-20M
参考基準価格(税別)¥14,674 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は外径・内径・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

難燃性、柔軟性に優れる
耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増
配管時の皮むき不要

外径×内径(Φmm)12×8 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8 (水)0.7 ピンク 長さ(m)20 内径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)(空気) -40〜80、(水) 0 〜 60 ※結露なきこと 外径(Φmm)12 最小曲げ半径(mm)35 使用流体空気、水 継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする