※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41881725
品番
M10 D=36
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
18
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
(最小)7.5
寸法J(mm)
(参考)10
寸法B(Φmm)
約12
寸法A(Φmm)
(最小)16
寸法G1(mm)
(最大)5.5
寸法G2(mm)
(最大)6.5