※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
41881734
品番
M12 D=48
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
23
寸法D(mm)
48
寸法C(mm)
(最小)9
寸法J(mm)
(参考)13
寸法B(Φmm)
約16
寸法A(Φmm)
(最小)20
寸法G1(mm)
(最大)7
寸法G2(mm)
(最大)8