N-1055 ドアストッパーポーチ ノムラテック 41882269

ドアストッパーポーチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード41882269品番N-1055
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×175~280×95(使用時)ブラック対応ドアと床の間:13cmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41882278
2019-12-11
用途: 玄関ドア
電気・ガス・熱供給・水道業

玄関の内外で床面高さの差がありストッパーがなかなか見つからず諦めていました。商品説明文も詳しく書かれていないので購入はチョット心配でしたが、到着後 最下位にセットして取付したらぴったし、しかも取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする