※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
65
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
55
60
65
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41882276
品番
6×65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
65
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
13
規格
2種
寸法D(mm)
27
寸法C(mm)
4.5
寸法J(mm)
(参考)8
寸法B(Φmm)
7
寸法A(Φmm)
10
寸法G1(mm)
4
寸法G2(mm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41882276
6×65
42122132
6×65
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました