※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
55
60
65
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
41882355
品番
8×15
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
16
規格
2種
寸法D(mm)
31
寸法C(mm)
6
寸法J(mm)
(参考)9
寸法B(Φmm)
10
寸法A(Φmm)
13
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5