ワンタッチコートNEW

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(480mL×24本) 注文コード 41882366 品番 WNN02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。

用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として 使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。 使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6128L 危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に容器をよく振って下さい。
※缶の位置は水平以上に傾けないで下さい。
※皮膚に付着した場合は水と石鹸で洗って下さい。
※換気の良い場所で保管して下さい。
※順次商品記載のブランド名がロードサポートに変更になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41882375
2025-03-12
用途:
小規模の舗装の路盤に
有限会社芳栄 様 (建設業・工事業)

誰でも簡単に手軽に使用できるのでとても良いと思います。

2024-09-17
用途:
駐車場の舗装補修
盛岡南ショッピングセンターサンサ 様 (サービス業)

スプレーした時は、茶色っぽい色でしたが時間と共に黒いアスファルト色(?)に変わってきて粘りが出たようでした。
その上にマイルドパッチを敷き押し固めました。ワンタッチコートによって砂利とマイルドパッチがより接着したと思います。おススメです!

対象商品:
41882375
2024-04-13
用途:
舗装補修
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

コスパが良く、容量も大量にあるので最高です。
リピ買いです

対象商品:
41882375
2023-11-03
用途:
舗装時
建設業・工事業

使い勝手、作業性も申し分なく、いいと思います。効果はどうなんでしょう?結果に期待します。

対象商品:
41882375
2024-02-10
用途:
アスファルト補修工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

対象商品:
41882375
2023-07-26
用途:
駐車場の穴埋め
運輸・通信業

手軽に吹き付けてアスファルトを伸ばすだけ。端は念入りに。ズレても砂で境目が分からなくなってしまうので吹き付けました。液状は難しかったです。

対象商品:
41882375
2022-10-07
用途:
アスファルト補修作業
有限会社藤岡工業 様 (建設業・工事業)

価格は別としても、手軽に使用でき、結構容量があり、小さな補修アスファルト作業には大変重宝しております。
またリピートすると思います。

対象商品:
41882375
2019-09-27
用途:
アスファルト路面の補修

自宅庭のアスファルト敷の部分に亀裂が入ったので補修するときの接着補填材として活用した。以前は、アスファルト乳化剤を利用していたが使用期間が短期であるのと使い勝手が良くなかったが、この商品は保存も出来尚且つスプレー敷なので小さな面に使用する場合も使い勝手が良好だ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする