雨ん棒チョーク

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 41882393 品番 C803
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

雨に濡れても消えない

全長(mm)80 直径(Φmm)12 成分焼石膏 用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
水産物の荷物の上から書く
製造業

濡れた発泡スチロール箱の上から書くのに便利です。
一般的な油性ペンではペン先が濡れると書けなくなってしまうので、濡れても書けるチョークは便利です。
ただし、このチョークは乾いた発砲スチロール箱には、書けないといってもいい。チョークの先を少し濡らしてやると書くことができる。
欠点は、濡れたチョークはいずれボロボロと崩れてしまうので、チョークペン(ホルダー)を使う場合には、ホルダーの中で折れてしまうので要注意。
濡れても書ける油性ペンなどは割高ですが、このチョークはコスト面では非常に助かっています。

2025-02-27
用途:
工事写真の撮影
株式会社ユースク 様 (建設業・工事業)

雨天時の滑らかな書き心地が、良いと思います。
黒板に書いた字も比較的、雨に強い気がします。
いくつかレインチョークを使いましたが、これ一択と考えております。

1人が参考にしています
対象商品:
06794891
2022-02-05
用途:
舗装面へのマーキング
建設業・工事業

手に取った感じは確かにチョーク、でも実際に書いてみるとクレヨンに近い感じ。雨でも消えにくいのは確かです。品質は十分と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06794891
2021-06-24
用途:
黒板・マーキング等
建設業・工事業

濡れても書きやすい為、ずっと使用している。
不満も特にない。

対象商品:
06794891
2021-06-27
用途:
自転車のメンテで
農・林・水産業

地面に明細とかを描いても消えないので前はすぐにけえていたので今回はこれを購入しました。

対象商品:
41882393
2023-12-15
用途:
コンクリートへの墨出し

2箱注文したが、ほとんどが折れていて、折れていないのは2本だけだった。
他のレビュにも挙がっているが、緩衝材で包んで出荷して欲しい。

対象商品:
06794891
2021-03-06
用途:
工事写真の黒板に(緑色だけど)
建設業・工事業

黒板は光の反射が少ないので良く使います。
雨の日に使う機会が最近あり。結構、濡れた状態でも消えず、
軽く拭いて湿った表面にも問題無く書くことが出来ました。
どうなってんだって感じです。

対象商品:
41882393
2020-05-17
用途:
機械作業時

問題なく使用しています。また、なくなったら購入したいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする