マルチコネクタインナー型Rアルミボルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41882594 品番GFJ-D24
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。

適合グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g)49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41882594
2025-01-13
用途:
園芸鉢棚の接続部に使用。
農・林・水産業

Rタイプを購入してが角度が自由なのだが、使用部位は固定なので価格の安い3タイプを注文すべきだった。カタログが同系統の部品構成で違いがわかる様になったいると注文時に便利だと思います。

1人が参考にしています
2019-11-11
用途:
合同会社みずほ 様 (建設業・工事業)

中のボルトがすぐ折れる。ボルトだけの販売をして欲しい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする