※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41882863
品番
M2.5-5.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
寸法B(mm)
4.9
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/6
寸法E(mm)
(最小)1.6
表面処理
生地
寸法C(Φmm)
(参考)4
外径A(Φmm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41882863
M2.5-5.0
42131153
M2.5-5.0
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
日本ドライブイット
1パック(5個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました