※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-3.0 ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱) 日本ドライブイット 41882897 M3-3.0 ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱) 日本ドライブイット 41882897

ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 注文コード41882897 品番M3-3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 寸法B(mm)3 材質黄銅 寸法D(mm)(参考)最小/4 寸法E(mm)(最小)1.6 表面処理生地 寸法C(Φmm)(参考)4 外径A(Φmm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41882897 M3-3.0 42131187 M3-3.0 ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット 1パック(6個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする