※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41882924
品番
M3-5.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法B(mm)
5.8
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/6.7
寸法E(mm)
(最小)1.6
表面処理
生地
寸法C(Φmm)
(参考)4
外径A(Φmm)
4.6
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。