超音波研磨装置 オールマイティリューター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41882935 品番AM3
参考基準価格(税別)¥481,200 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。
マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。)
操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。

消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200 電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5〜30、PEGRA UNITモード:AC1.3〜33 電源(V)本体:AC90〜240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90〜240(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45MAX 周波数(kHz)(発信)18〜26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 周波数調整:自動追尾式 LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル 出力調整無断連続可変式

商品説明動画

オールマイティリューターAM3 操作方法&加工実演 日本精密機械工作株式会社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする