※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAC-M3C-25 ラックナット(ステンレス)(小箱) 日本ドライブイット 41883292 RAC-M3C-25 ラックナット(ステンレス)(小箱) 日本ドライブイット 41883292

ラックナット(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 41883292 品番 RAC-M3C-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 下穴径(Φmm)6.5 寸法A(mm)12 寸法D(mm)5.5 材質ステンレス 寸法B(mm)15.5 寸法C(mm)9.5 適合母材厚(mm)1.5〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1927:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする