※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサートナット
ラックナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41883317
品番
RACM4C-25N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
下穴径(Φmm)
6.5
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
5.5
材質
ステンレス
寸法B(mm)
14.1
寸法C(mm)
8.1
適合母材厚(mm)
1.5〜2.5