※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサートナット
ラックナット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41883353
品番
RAC-M5C-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
下穴径(Φmm)
6.5
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
5.5
材質
ステンレス
寸法B(mm)
15.5
寸法C(mm)
9.5
適合母材厚(mm)
1.5〜2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883353
RAC-M5C-25
42131643
RAC-M5C-25
ラックナット(ステンレス)
日本ドライブイット
1個
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました