※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ドライブイット
日本ドライブイットの スプリュー・ヘリサート
日本ドライブイットの インサート
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41883457
品番
M6-12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法B(mm)
12.7
材質
黄銅
寸法D(mm)
(参考)最小/13.7
寸法E(mm)
(最小)3.3
表面処理
生地
寸法G(mm)
1.3
寸法C(Φmm)
(参考)8
寸法F(Φmm)
9.5
外径A(Φmm)
8.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適用除外項目6C(銅合金中の鉛4Wt%以下)に該当致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883457
M6-12.7
42131747
M6-12.7
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)
日本ドライブイット
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました