※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インサート
インサートの スプリュー・ヘリサート
インサートの インサート
Eサート 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41883694
品番
M12-1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.25
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
7.375
ねじの種類
メートル細目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)
12.48
タップ下穴径最小(Φmm)
12.28
自由外径最大(Φmm)
14.91
自由外径最小(Φmm)
14.27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883694
M12-1D
42099346
M12-1D
Eサート 細目(ステンレス)(パック品)
インサート
1パック(2個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました