冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット ウィット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41883983
品番
3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/4
材質
ステンレス
山数
10
寸法S(mm)
32
寸法h(mm)
16
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883983
3/4
42100265
3/4
Uナット ウィット(ステンレス)
冨士精密
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました