※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット ウィット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
41883992
品番
3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
3/8
山数
16
寸法h(mm)
8
寸法S(mm)
17
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41883992
3/8
42100274
3/8
Uナット ウィット(鉄/クロメート)
冨士精密
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました