※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(150個)
ねじの呼び
5/8
注文コード
41884062
品番
5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5/8
山数
11
寸法h(mm)
14.5
材質
鉄
寸法S(mm)
26
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41884062
5/8
42100344
5/8
Uナット ウィット(鉄/ユニクロ)
冨士精密
1個
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました